Rodamiento de bolas en miniatura SKF 629-2Z/C3LT, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 9 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:629-2Z/C3LT
Rubix:798792698000
fabricante:94585
EAN:7316570259957



Detalles de producto : 629-2Z/C3LT
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Cualidades
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 9 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Serie | 62 |
| Material | acero para rodamientos |
| Velocidad límite | 30000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1960 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4750 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,69 € Sin IVA
/ unidad
23,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
