Rodamiento de bolas en miniatura NSK 60/28, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 28 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60

Ver información técnica
Referencias
NSK:60/28
Rubix:710001090002
fabricante:60/28 N
EAN:00029176078651
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 60/28


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Capaz de soportar grandes cargas radiales y axiales.

Aplicaciones

Múltiples usos. Adecuado para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto97 g
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura12 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serie60/28..
Materialbearing steel
Velocidad límite14000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,87 Sin IVA
/ unidad
14,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas