Rodamiento de bolas en miniatura SKF W 604-2RS1, Diámetro exterior: 12 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 4 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:W 604-2RS1
Rubix:798787646000
fabricante:95466
EAN:07316570146813
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : W 604-2RS1


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,1 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura4 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Seriew
Materialacero inoxidable
Velocidad límite36000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r176 N
Carga dinámica básica, radial - Cr540 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,48 Sin IVA
/ unidad
17,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas