Rodamiento de bolas en miniatura FAG 697-2Z-HLC, Diámetro exterior: 17 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 7 mm
Rodamiento de bolas en miniatura 69... 2Z
Ver información técnicaReferencias
FAG:697-2Z-HLC
Rubix:798546604000
fabricante:0554969620000
EAN:4012802607703

Detalles de producto : 697-2Z-HLC
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Deep groove ball bearing 69..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5,01 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 7 mm |
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 69..-2z |
| Velocidad límite | 51000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 716 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1610 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,07 € Sin IVA
/ unidad
15,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días