22308KEJW33
Rodamientos de rodillos esféricos con asiento cónico - Jaula de acero
Ver información técnicaReferencias
Timken:22308KEJW33
Rubix:022308100001
fabricante:190012307
EAN:0087796023598






Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 22308KEJW33
Timken® high performance spherical roller bearings feature industry-leading load ratings and thermal reference speeds
Timken® high performance spherical roller bearings handle high radial loads, as well as axial loads in both directions
Up to 2.5° of shaft misalignment can be accommodated.
Timken® high performance spherical roller bearings handle high radial loads, as well as axial loads in both directions
Up to 2.5° of shaft misalignment can be accommodated.
Cualidades
Acabados superficiales mejorados
Geometría interna optimizada
Clasificaciones de carga líderes en la industria
Jaula de acero nitrurado con ranuras en la cara
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior
Geometría interna optimizada
Clasificaciones de carga líderes en la industria
Jaula de acero nitrurado con ranuras en la cara
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior
Aplicaciones
Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Agregados / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Naval de gran tamaño (Defensa & comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipo Coveyance; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios para camiones de acarreo; Excavadoras; Bulldozers; Compactadoras; Cargadoras Skid Steer; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Cambiadores Turbo ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Grosor | 33 mm |
| Peso | 1 kg |
| Velocidad de referencia | 6700 rpm |
| Velocidad límite | 7560 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 147000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 155000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,72 € Sin IVA
/ unidad
215,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días