Referencias
NSK:23038CAME4C3
Rubix:023038013002
fabricante:23038CAME4C3 N
EAN:00029176027475






Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 75 mm |
Detalles de producto : 23038CAME4C3
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo a la vez un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
Cualidades
Soporta cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Compensa la desalineación.
Aplicaciones
Diseñado para su uso en las condiciones más difíciles.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 75 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2000 rpm |
| Velocidad límite | 1400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1350000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 970000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1217,37 € Sin IVA
/ unidad
1473,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días