Referencias
SKF:24040 CC/C3W513
Rubix:798792872000
fabricante:101849
EAN:7316571492438


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 109 mm |
Detalles de producto : 24040 CC/C3W513
Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 109 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1300 rpm |
| Velocidad límite | 1900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2120 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1353 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2903,64 € Sin IVA
/ unidad
3513,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días