22238CAME4C3

Rodamiento de rodillos esféricos NSK: 22238 Serie

Ver información técnica

Referencias

NSK:22238CAME4C3
Rubix:022238013002
EAN:00029176802140
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura92 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22238CAME4C3


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo a la vez un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura92 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia1800 rpm
Velocidad límite1200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1730000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1420000 N
2014,50 Sin IVA
/ unidad
2437,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días