Referencias
SKF:23134 CC/C4W33
Rubix:798604882000
fabricante:35975
EAN:7316576656286





Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 88 mm |
Detalles de producto : 23134 CC/C4W33
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 88x280x280 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21500 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 88 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1800 rpm |
| Velocidad límite | 2400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1086 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2066,33 € Sin IVA
/ unidad
2500,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días