22220 EK/C4

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:22220 EK/C4
Rubix:798792943000
fabricante:35124
EAN:7316570379372
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22220 EK/C4


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Gracias a su capacidad de autoalineación y a su estructura robusta, este rodamiento de rótula garantiza una excelente resistencia a cargas elevadas, ya sean radiales o axiales. Su diseño reforzado asegura una estabilidad excepcional incluso en caso de flexión del eje o desalineación.

Características:
Este rodamiento incorpora dos hileras de rodillos, lo que le confiere una muy buena capacidad de carga. Está equipado con una jaula estampada de acero, que limita la inercia para un mejor rendimiento a alta velocidad. El juego radial interno C4 mejora la tolerancia a las variaciones térmicas, a las vibraciones y a las altas velocidades, lo que garantiza una rotación fluida incluso a temperaturas elevadas (hasta 200 °C). Su agujero cónico 1:12 facilita un montaje rápido en un eje o un manguito, lo que reduce las vibraciones y favorece un buen apriete. Su diseño abierto, combinado con una estructura en E optimizada, lo hace especialmente eficaz para aplicaciones intensivas, en las que la fiabilidad y el rendimiento son esenciales.

Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una atención especial en cuanto a la lubricación, ya que se suministra sin grasa. La presencia de una ranura anular y de tres orificios en el anillo exterior permite una lubricación directa y eficaz durante el funcionamiento. Se recomienda utilizar un lubricante de alto rendimiento adecuado para cargas elevadas y las temperaturas de uso. Su diseño abierto facilita la inspección visual periódica. Se recomienda limpiar a fondo los alojamientos en caso de intervención. En uso intensivo, una relubricación frecuente contribuye a prolongar su vida útil y a mantener su rendimiento.

Estanqueidad:
Este modelo es de tipo abierto, sin juntas de estanqueidad. Esta configuración presenta la ventaja de reducir las fricciones internas, lo que permite alcanzar altas velocidades de rotación minimizando las pérdidas. Sin embargo, implica una mayor vulnerabilidad a los contaminantes, como el polvo o la humedad. Para limitar estos riesgos, es importante proteger la zona de montaje y relubricar periódicamente. Esta opción se adapta perfectamente a entornos limpios o a sistemas ya protegidos.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en tecnologías de rodamientos, con presencia en más de 130 países. Fundada en 1907, esta empresa sueca desarrolla soluciones innovadoras para la industria. Destaca por su experiencia en mecatrónica, estanqueidad, lubricación y servicios. Su compromiso con la fiabilidad, la eficiencia energética y la sostenibilidad la convierte en un actor imprescindible en el sector del suministro industrial. Más de 40 000 empleados trabajan cada día para optimizar el rendimiento de millones de máquinas en todo el mundo.

Ventajas clave:
- Diseño autoalineable para compensar los desajustes de alineación y las flexiones del eje.
- Holgura interna C4 que permite una mejor gestión térmica.
- Estructura reforzada para soportar cargas radiales y axiales elevadas.
- Agujero cónico que garantiza un montaje ajustado y un desmontaje sencillo.
- Lubricación facilitada gracias a la ranura anular y a los orificios de engrase.
- Ausencia de juntas para reducir la fricción interna y favorecer la disipación térmica.

Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos se utiliza en trituradoras industriales, sistemas de transporte, cribas, etc. También es adecuado para instalaciones de producción de energía o para la industria metalúrgica, donde la fiabilidad mecánica es indispensable. Su juego C4 resulta especialmente útil para aplicaciones con vibraciones y desequilibrio rotacional, o para laminadoras en el marco de la colada continua.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46x180x180 mm
Peso neto4853 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura46 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia3400 rpm
Velocidad límite4500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r490 N
Carga dinámica básica, radial - Cr433 N
478,11 € Sin IVA
/ unidad
578,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días