22232CAMKE4C3

NSK Rodamiento de rodillos esféricos: 22232 Serie

Ver información técnica

Referencias

NSK:22232CAMKE4C3
Rubix:798017086000
EAN:00029176082504
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22232CAMKE4C3


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia2200 rpm
Velocidad límite1500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1320000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1140000 N
1244,17 Sin IVA
/ unidad
1505,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días