Rodamiento de rodillos cónicos SKF 938/932, Diámetro exterior: 212.725 mm | Diámetro interior: 114.3 mm | Anchura: 66.675 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:938/932
Rubix:799098507000
EAN:7316574810307


Resumen técnico
| Diámetro interior | 114.3 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 212.725 mm |
| Anchura | 66.675 mm |
Detalles de producto : 938/932
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos, con medidas en pulgadas, están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 114.3 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 212.725 mm |
| Anchura | 66.675 mm |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 2600 rpm |
| Velocidad límite | 3200 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
911,99 € Sin IVA
/ unidad
1103,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días