Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM104947A, Diámetro exterior: 82 mm | Diámetro interior: 49.987 mm | Anchura: 21.98 mm

Timken Rodamiento de Rodillos Cónicos LM104900

Ver información técnica

Referencias

Timken:LM104947A
Rubix:510494701001
fabricante:100109627
EAN:0053893469485
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior49.987 mm
Diámetro exterior82 mm
Anchura21.98 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LM 104947 A


Timken es el líder mundial reconocido en rodamientos de rodillos cónicos, con la oferta más amplia del mercado. Este es el tipo básico y el más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se instala como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera pueden 'ajustarse' a la holgura requerida (juego axial) o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Peso con embalaje288,9 g
Diámetro interior49.987 mm
Diámetro exterior82 mm
Anchura21.98 mm
Holgura del rodamientocn
Serielm104900
Materialacero
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r104000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr96300 N
129,24 Sin IVA
/ unidad
156,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas