Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM 81649/HM81610, Diámetro exterior: 46.975 mm | Diámetro interior: 15.987 mm | Anchura: 21 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:HM 81649/HM81610
Rubix:799146286000
EAN:0053893780337
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15.987 mm
Diámetro exterior46.975 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HM81649/HM81610


Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y el más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del cono (aro interior) y la copa (aro exterior). Normalmente se monta en pares enfrentados en un eje.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15.987 mm
Diámetro exterior46.975 mm
Anchura21 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.11 kg
Seriets (tapered single)
Materialacero (jaula)
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total21 mm
Carga estática básica, radial - C0r39300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr40100 N
315,87 € Sin IVA
/ unidad
382,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas