Rodamiento de rodillos cónicos FAG KL44643-L44610, Diámetro interior: 25.4 mm | Anchura: 14.224 mm
Rodamientos de rodillos cónicos serie Ks
Ver información técnicaReferencias
FAG:KL44643-L44610
Rubix:798401888000
EAN:4012801037549

Detalles de producto : KL44643-L44610
Rodamientos de rodillos cónicos serie Ks, en pulgadas, despiezables, ajustados o dispuestos por parejas
IMPERIAL TAPER ROLLER SKF BRAND
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Anchura | 14.224 mm |
| Velocidad límite | 15200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,09 € Sin IVA
/ unidad
46,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días