Rodamiento de rodillos cónicos Timken 2789, Diámetro exterior: 73.025 mm | Diámetro interior: 39.687 mm | Anchura: 23.812 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:2789
Rubix:500278900001
fabricante:100032143
EAN:0053893121017


Resumen técnico
| Diámetro interior | 39.687 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 73.025 mm |
| Anchura | 23.812 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2789 @
Timken es el líder mundial reconocido en rodamientos de rodillos cónicos con la oferta más amplia del mercado. Este es el tipo básico y el más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una sola fila pueden "ajustarse" al juego requerido (holgura axial) o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola fila tienen un alineamiento positivo de los rodillos que garantiza un movimiento de rodadura verdadero y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el labio grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se desvíen del ápice, manteniéndolos así alineados positivamente y situados contra el labio grande del cono.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de cinta transportadora; Husos de máquinas herramienta; Ruedas de remolques
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 86x86x33 mm |
|---|---|
| Peso neto | 300 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Peso con embalaje | 286,7 g |
| Diámetro interior | 39.687 mm |
| Diámetro exterior | 73.025 mm |
| Anchura | 23.812 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 2700 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 23.812 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 102000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,31 € Sin IVA
/ unidad
64,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días