Rodamiento de rodillos cónicos SKF LM 300849/811/Q, Diámetro exterior: 69.975 mm | Diámetro interior: 41 mm | Anchura: 18 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:LM 300849/811/Q
Rubix:798793709000
fabricante:47143
EAN:7316577711168


Resumen técnico
| Diámetro interior | 41 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 67975 mm |
| Anchura | 18.49 mm |
Detalles de producto : LM 300849/811/Q
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos, con medidas en pulgadas, están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Cualidades
- Pueden combinarse con conos de la misma serie
- Permiten el intercambio total de vasos
- Permiten el intercambio total de vasos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x63,01x63,01 mm |
|---|---|
| Peso neto | 238 g |
| Diámetro interior | 41 mm |
| Diámetro exterior | 67975 mm |
| Anchura | 18.49 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lm |
| Material | sheet metal (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 7000 rpm |
| Velocidad límite | 10000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 18 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 58500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 44000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,54 € Sin IVA
/ unidad
52,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días