Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32011XDF, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 46 mm
Conjunto de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS
Ver información técnicaReferencias
Timken:32011XDF
Rubix:798826933000
fabricante:190035894
EAN:0053893369921


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : 32011XDF
With the ability to support high radial and axial loads, high-performance Timken double row tapered roller bearing assemblies are engineered to provide the greatest durability in the most compact space. Pre-adjusted spacer assemblies allow for faster installation by eliminating the bearing clearance adjustment procedure.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 1149,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,92 € Sin IVA
/ unidad
272,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días