Rodamiento de rodillos cónicos Timken 529X, Diámetro exterior: 101.6 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 34.93 mm

Rodamiento de rodillos cónicos tipo TS 529X

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:529X
Rubix:500052903001
fabricante:100031899
EAN:0053893050393
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50.8 mm
Diámetro exterior101.6 mm
Anchura34.93 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 529 X


Rodamiento de rodillos cónicos Timken 529X de una hilera, tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)100,584x100,584x45,466 mm
Peso con embalaje761,1 g
Diámetro interior50.8 mm
Diámetro exterior101.6 mm
Anchura34.93 mm
Holgura del rodamientocn
Serie525
Materialsteel
Jaulaacero
144,46 € Sin IVA
/ unidad
174,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas