Rodamiento de rodillos cónicos Timken 52637B, Diámetro exterior: 161.925 mm | Diámetro interior: 101.6 mm | Anchura: 26.195 mm

Copa con brida para rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:52637B
Rubix:798803074000
fabricante:100071580
EAN:0053893325910
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior101.6 mm
Diámetro exterior161.925 mm
Anchura26.195 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 52637-B


Los rodamientos TSF tienen copas con brida para facilitar la localización axial y alinear con precisión los sellos en alojamientos taladrados pasantes.

Cualidades

La copa se apoya contra la cara de la brida para permitir que el alojamiento sea taladrado pasante. Alineación precisa de los orificios del alojamiento. Reducción de costes de mecanizado.

Aplicaciones

Husillos de máquinas-herramienta; Unidades reductoras de engranajes; Transmisiones transaxiales automotrices; Transmisiones

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26,162x162,052x162,052 mm
Peso neto956 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)160,782x160,782x49,53 mm
Peso con embalaje956,2 g
Diámetro interior101.6 mm
Diámetro exterior161.925 mm
Anchura26.195 mm
Holgura del rodamientocn
Peso2.7 kg
Serie52000
Anchura de rodamiento total62.311 mm
Carga estática básica, radial - C0r343000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr223000 N
683,12 € Sin IVA
/ unidad
826,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas