Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32316-90KA1, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 48 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:32316-90KA1
Rubix:032316000001
fabricante:101752503
EAN:0053893852249
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32316


Con capacidad para soportar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento Timken® están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en los espacios más compactos.

Cualidades





La más amplia gama, incluyendo tamaños en pulgadas y métricos Diseñados para ofrecer mayores velocidades, cargas más elevadas y mayor duración de vida Asistencia técnica inigualable Los rodamientos de una hilera son la configuración más común Un conjunto consta de anillos interior (cono) y exterior (cazoleta) separables

Aplicaciones

Para logística, energía, agroalimentación e imprenta ....

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura48 mm
Holgura del rodamientocn
451,06 Sin IVA
/ unidad
545,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas