Rodamiento de rodillos cónicos Timken NA78250, Diámetro exterior: 139.7 mm | Diámetro interior: 63.5 mm | Anchura: 51.803 mm
Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:NA78250
Rubix:507825002001
fabricante:100031549
EAN:0053893402178


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 139.7 mm |
| Anchura | 51.803 mm |
Detalles de producto : NA 78250
Rodamiento de rodillos cónicos Timken L624549 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
La geometría interna proporciona mayor rigidez y una desviación excepcional.
Punto alto de excentricidad radial marcado para efectuar una instalación precisa.
Los anillos exteriores (aros) e interiores (conos) Timken® deben utilizarse en combinación
Punto alto de excentricidad radial marcado para efectuar una instalación precisa.
Los anillos exteriores (aros) e interiores (conos) Timken® deben utilizarse en combinación
Aplicaciones
Máquina herramienta / Imprenta / Laminadora
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 141,7x141,7x49,0 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1467,8 g |
| Diámetro interior | 63.5 mm |
| Diámetro exterior | 139.7 mm |
| Anchura | 51.803 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 5.11 kg |
| Serie | 78000 |
| Anchura de rodamiento total | 77.788 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 193000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 91500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
814,63 € Sin IVA
/ unidad
985,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días