Rodamiento de rodillos cónicos Timken 14283, Diámetro exterior: 72.085 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 18.415 mm

Anillo exterior de un rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:14283
Rubix:501428300001
fabricante:100049496
EAN:0053893184081
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72.085 mm
Anchura18.415 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 14283


Con capacidad para soportar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento Timken® están diseñados para ofrecer la máxima durabilidad en los espacios más compactos
Timken tapered roller bearing outer ring 14283 (TS, series 14000): OD 72.085 mm, width 18.415 mm. Cage: stamped steel. Load ratings: C0r 61700 N, Cr 54600 N.

Cualidades

Ambos anillos deben reemplazarse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil.

Aplicaciones

Máquina-herramienta, automotriz

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)84,582x84,582x26,67 mm
Peso con embalaje196,9 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72.085 mm
Anchura18.415 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.4 kg
Serie14000 (ts - tapered single)
Anchura de rodamiento total22.385 mm
Carga estática básica, radial - C0r61700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr54600 N
62,73 Sin IVA
/ unidad
75,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas