Rodamiento de rodillos cónicos SKF JLM 104910 AA, Diámetro exterior: 82 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:JLM 104910 AA
Rubix:798792987000
EAN:7316579447744
Detalles de producto : JLM 104910 AA
Los rodamientos de rodillos cónicos tienen caminos de rodadura en los aros interior y exterior, así como rodillos cónicos. Estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas que actúan de modo radial y axial simultáneamente. Las líneas de proyección de los caminos de rodadura convergen en un mismo punto en el eje del rodamiento para proporcionar un rodamiento preciso y, por lo tanto, un funcionamiento con momentos de fricción reducidos. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta cuando se incrementa el ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele ser de entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,74 € Sin IVA
/ unidad
72,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días