Rodamiento de rodillos cónicos NTN 32309CU, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 38.25 mm
NTN - Rodamiento de rodillos cónicos - 32326
Ver información técnicaReferencias
NTN:32309CU
Rubix:798144427000
EAN:4547359752199




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 38.25 mm |
Detalles de producto : 32309 CU
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de acero estampado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x100x38,25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1,48 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 38.25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 32300 |
| Jaula | acero |
| Norma | ISO 355 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,96 € Sin IVA
/ unidad
210,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días