Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM742745, Diámetro exterior: 285.75 mm | Diámetro interior: 212.725 mm | Anchura: 46.038 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnica
Referencias
Timken:LM742745
Rubix:574274500001
fabricante:100073533
EAN:0053893677118
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior212.725 mm
Diámetro exterior285.75 mm
Anchura46.038 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LM 742745


High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)279,4x279,4x50,8 mm
Peso con embalaje5449,9 g
Diámetro interior212.725 mm
Diámetro exterior285.75 mm
Anchura46.038 mm
Holgura del rodamientocn
Serielm742700
Materialstamped steel
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total46.038 mm
Carga estática básica, radial - C0r892000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr430000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1622,66 Sin IVA
/ unidad
1963,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas