Rodamiento de rodillos cónicos Timken L814749, Diámetro exterior: 109.538 mm | Diámetro interior: 76.2 mm | Anchura: 19.05 mm
Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:L814749
Rubix:581474900001
fabricante:100099598
EAN:0053893696201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 109.538 mm |
| Anchura | 19.05 mm |
Detalles de producto : L 814749
Los aros exteriores (cups) y los aros interiores (cones) de rodamientos de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños de bajo runout y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 117,6x117,6x31,8 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 407,3 g |
| Diámetro interior | 76.2 mm |
| Diámetro exterior | 109.538 mm |
| Anchura | 19.05 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | l814700 |
| Material | acero estampado |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 19.05 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 120000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,31 € Sin IVA
/ unidad
312,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días