Rodamiento de rodillos cónicos Timken JM624610B-C0000, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 26 mm
Copa de rodamiento de rodillos cónicos de precisión
Ver información técnicaReferencias
Timken:JM624610B-C0000
Rubix:562461031001
EAN:0053893654652




Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : JM 624610 B CLASS3
Los rodamientos de rodillos cónicos de alta precisión de Timken consisten en componentes cuidadosamente emparejados que ofrecen un grado adicional de ajuste fino en el procedimiento de montaje y ajuste del rodamiento para maximizar la productividad de la máquina del cliente. Timken fabrica diseños de alta velocidad con una capacidad de precarga variable para un rendimiento óptimo. Timken también fabrica los rodamientos Precision Plus – que tienen una desviación radial total inferior a un solo micrón.
Cualidades
En particular, los rodamientos de rodillos cónicos de precisión presentan: Especificaciones de fabricación más estrictas que resultan en una mayor precisión rotacional; Tolerancias reducidas en el diámetro del agujero y en el diámetro exterior, lo que crea un rendimiento mejorado en aplicaciones de alta velocidad y alta temperatura; Diseños de pista y/o perfil de rodillo rectos (frente a diseños de perfil abombado) para mayor precisión y rigidez; Procesos controlados de mecanizado y montaje para garantizar que los componentes estén emparejados correctamente y que se cumplan las especificaciones exactas; Alta capacidad de soporte de carga en comparación con otros tipos de rodamientos, de modo que se mejora la vida por fatiga; La capacidad de ajustarse durante la instalación para que el par de funcionamiento, la rigidez del eje y la temperatura de operación puedan controlarse con precisión.
Aplicaciones
Máquina herramienta; Prensa de impresión; Laminador
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25,908x180,086x180,086 mm |
|---|---|
| Peso neto | 997 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 28,702x196,85x196,85 mm |
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 2.9 kg |
| Serie | m624600 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 36 mm |
| Norma | ISO 355:2007 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 377000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 247000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5881,46 € Sin IVA
/ unidad
7116,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días