Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM231140-90103, Diámetro exterior: 236.538 mm | Diámetro interior: 146.05 mm | Anchura: 131.762 mm

Rodamiento de Rodillos Cónicos de Doble Hilera TDO

Ver información técnica

Referencias

Timken:HM231140-90103
Rubix:798694008000
fabricante:100067395
EAN:0053893041599
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior146.05 mm
Diámetro exterior236.538 mm
Anchura131.762 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HM231140 ASSY 90103


Con la capacidad de soportar altas cargas radiales y axiales, los conjuntos de rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera de alto rendimiento Timken están diseñados para ofrecer la mayor durabilidad en el espacio más compacto. Los conjuntos de espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste del juego del rodamiento.

Cualidades

Diseñados para proporcionar mayores velocidades, cargas más pesadas y una vida útil más larga.
Tecnología y soporte de ingeniería inigualables.
Los rodamientos de doble hilera con pista exterior doble (TDO) cuentan con una pista exterior doble (copa) y dos pistas interiores individuales (conos).
La pista exterior presenta una ranura y orificios de lubricación en el diámetro exterior.
Se venden comúnmente con un espaciador para controlar el juego axial interno o el juego final de bancada (BEP) para eliminar el procedimiento de ajuste.
El juego axial interno está marcado en el espaciador para fines de identificación y reordenamiento.
El juego axial interno está preajustado de fábrica para crear un montaje de rodamientos emparejados (MBA).
Los componentes no pueden mezclarse con otros componentes de otro conjunto de rodamientos.
Amplia separación efectiva del rodamiento, ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente de carga significativo.
Pueden utilizarse en posiciones fijas o permitirse que floten en el orificio del alojamiento

Aplicaciones

Accionamientos de engranajes de servicio pesado / Varias configuraciones industriales

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje21250,8 g
Diámetro interior146.05 mm
Diámetro exterior236.538 mm
Anchura131.762 mm
Holgura del rodamientocn
7952,66 Sin IVA
/ unidad
9622,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas