Rodamiento de rodillos cónicos Timken 395LA/399A, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 68.263 mm | Anchura: 24.64 mm

Rodamiento de rodillos cónicos 395LA/399A

Ver información técnica
Referencias
Timken:395LA/399A
Rubix:500039510001
EAN:0053893027333
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior68.263 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura24.64 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 395LA ASSY 902A4


Rodamiento de rodillos cónicos Timken 395LA/399A. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Power Density: Greater capacity within a given space. Application weight reduction. Fewer application components.

Aplicaciones

Aerospace: Helicopter Transmissions; Sprag Clutch; Propeller Gear Box; Gas Turbine Engine Main Shaft; Turbofan Engine - Fan Support

Información técnica


Atributos
Peso neto544 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)31,75x117,602x117,602 mm
Diámetro interior68.263 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura24.64 mm
Peso0.75 kg
Serie395
Materialcarbon-chromium bearing steel (type 52100 and others to astm a295)
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total24.64 mm
Normaiso 355
Carga estática básica, radial - C0r125000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr98900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,26 Sin IVA
/ unidad
147,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas