Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32206 BJ2/QCL7CVA606, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 21.6 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:32206 BJ2/QCL7CVA606
Rubix:032206606010
fabricante:37945
EAN:7316570002706




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 21.6 mm |
Detalles de producto : 32206 BJ2 QCL7 CVA606
Los rodamientos de rodillos cónicos tienen pistas de rodadura cónicas en los anillos interior y exterior, así como rodillos cónicos. Están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. Las líneas de proyección de las pistas de rodadura se encuentran en un punto común del eje del rodamiento para proporcionar una verdadera acción de rodadura y, por tanto, bajos momentos de fricción durante el funcionamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta con el incremento del ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele estar entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial y axial
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 21.6 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 322.0b |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 8000 rpm |
| Velocidad límite | 11000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 21.25 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 58500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 49500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,39 € Sin IVA
/ unidad
119,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días