Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30311-XL, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 29 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:30311-XL
Rubix:030311000008
fabricante:0883543770000
EAN:4054369278491


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Documentos
Detalles de producto : 30311-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 303, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 303 |
| Material | sheet steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 7500 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 31.5 mm |
| Norma | din 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 175000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 189000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,23 € Sin IVA
/ unidad
141,85 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h