Rodamiento de rodillos cónicos Timken 42376, Diámetro exterior: 148.43 mm | Diámetro interior: 95.25 mm | Anchura: 28.971 mm
Timken Rodamiento de rodillos cónicos 42000
Ver información técnicaReferencias
Timken:42376
Rubix:504237600001
fabricante:100048764
EAN:0053893285627


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95.25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 148.43 mm |
| Anchura | 28.971 mm |
Detalles de producto : 42376
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y los más utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. Jaula de acero estampado de una pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También disponibles jaulas de tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas-herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28,971x121,412x121,412 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1155 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 154,432x154,432x39,116 mm |
| Peso con embalaje | 1154,8 g |
| Diámetro interior | 95.25 mm |
| Diámetro exterior | 148.43 mm |
| Anchura | 28.971 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 42000 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,21 € Sin IVA
/ unidad
267,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días