Rodamiento de rodillos cónicos Timken 31324XDF, Diámetro exterior: 260 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 136 mm
Conjunto de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS
Ver información técnicaReferencias
Timken:31324XDF
Rubix:798826936000
fabricante:190034671
EAN:0053893368245


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 136 mm |
Detalles de producto : 31324XDF
With the ability to support high radial and axial loads, high-performance Timken double row tapered roller bearing assemblies are engineered to provide the greatest durability in the most compact space. Pre-adjusted spacer assemblies allow for faster installation by eliminating the bearing clearance adjustment procedure.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 30662,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 136 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8474,38 € Sin IVA
/ unidad
10.254,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días