Rodamiento de rodillos cónicos SKF 580/Q, Diámetro exterior: 129.678 mm | Diámetro interior: 83 mm | Anchura: 37.542 mm
Rodamiento radial de rodillos cónicos de una hilera - Norma ABMA (prefijo K-) y no estándar
Ver información técnicaReferencias
SKF:580/Q
Rubix:798794032000
fabricante:47374
EAN:7316570473582




Resumen técnico
| Diámetro interior | 83 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 129.678 mm |
| Anchura | 37.542 mm |
Detalles de producto : 580/Q
Los rodamientos de rodillos cónicos tienen caminos de rodadura en los aros interior y exterior, así como rodillos cónicos. Estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas que actúan de modo radial y axial simultáneamente. Las líneas de proyección de los caminos de rodadura convergen en un mismo punto en el eje del rodamiento para proporcionar un rodamiento preciso y, por lo tanto, un funcionamiento con momentos de fricción reducidos. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta cuando se incrementa el ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele ser de entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36,1x129,68x129,68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1467 g |
| Diámetro interior | 83 mm |
| Diámetro exterior | 129.678 mm |
| Anchura | 37.542 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 280000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 187000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,87 € Sin IVA
/ unidad
119,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días