Rodamiento de rodillos cónicos Timken 33024DF, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 96 mm
Conjunto de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS
Ver información técnicaReferencias
Timken:33024DF
Rubix:798826870000
fabricante:190036933
EAN:0053893378480


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 96 mm |
Detalles de producto : 33024DF
Con la capacidad de soportar elevadas cargas radiales y axiales, los conjuntos de rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera Timken de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la máxima durabilidad en el espacio más compacto. Los conjuntos de espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste de la holgura del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 8008,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 96 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1387,00 € Sin IVA
/ unidad
1678,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días