Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32218-XL, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 34 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32218-XL
Rubix:032218000008
fabricante:0783332020000
EAN:4064328809574


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 34 mm |
Detalles de producto : 32218-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 322, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3474 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 322 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 5300 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 42.5 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 360000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 310000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,78 € Sin IVA
/ unidad
303,44 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h