Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32238-XL, Diámetro exterior: 340 mm | Diámetro interior: 190 mm | Anchura: 75 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32238-XL
Rubix:798031109000
fabricante:0873255000000
EAN:4054369350142


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 75 mm |
Detalles de producto : 32238-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 322, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 75 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 322 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 2340 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 97 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1820000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1340000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4770,33 € Sin IVA
/ unidad
5772,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días