Rodamiento de rodillos cónicos NSK 32317J, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 63.5 mm

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK

Ver información técnica

Referencias

NSK:32317J
Rubix:032317000002
fabricante:32317J N
EAN:0029176024290
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura63.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32317J


Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones. Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto7310 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura63.5 mm
Holgura del rodamientocn
491,63 Sin IVA
/ unidad
594,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas