Rodamiento de rodillos cónicos Timken 17520B, Diámetro exterior: 42.862 mm | Diámetro interior: 15.875 mm | Anchura: 13.495 mm
Copa con brida para rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:17520B
Rubix:501752001001
fabricante:100045936
EAN:0053893194240


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15.875 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42.862 mm |
| Anchura | 13.495 mm |
Detalles de producto : 17520 B
Los rodamientos TSF tienen copas con brida para facilitar la ubicación axial y alinear con precisión los retenes en alojamientos con orificio pasante.
Cualidades
La copa se apoya contra la cara de la brida para permitir que el alojamiento tenga orificio pasante. Alineación precisa de los taladros del alojamiento. Reducción de los costes de mecanizado.
Aplicaciones
Husillos de máquinas herramienta; Unidades reductoras; Transaxles automotrices; Transmisiones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13,462x42,926x42,926 mm |
|---|---|
| Peso neto | 58 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Peso con embalaje | 57,6 g |
| Diámetro interior | 15.875 mm |
| Diámetro exterior | 42.862 mm |
| Anchura | 13.495 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.5 kg |
| Serie | 17500 |
| Anchura de rodamiento total | 16.67 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,82 € Sin IVA
/ unidad
201,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días