Rodamiento de rodillos cónicos Timken M224710D, Diámetro exterior: 174.625 mm | Diámetro interior: 120.65 mm | Anchura: 61.912 mm
Rodamiento de Rodillos Cónicos Aro Doble
Ver información técnicaReferencias
Timken:M224710D
Rubix:522471001001
fabricante:100190649
EAN:0053893519739






Resumen técnico
| Diámetro interior | 120.65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 174.625 mm |
| Anchura | 61.912 mm |
Detalles de producto : M 224710 D
Con la capacidad de soportar altas cargas radiales y axiales, los componentes de los rodamientos de rodillos cónicos de hilera doble Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
Cualidades
Los anillos exteriores dobles (aros) deben sustituirse al mismo tiempo que los anillos interiores (conos) para maximizar la fiabilidad y la vida útil
Aplicaciones
Transmisiones de engranajes de servicio pesado / Varias configuraciones industriales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 174,8x174,8x77,7 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1784,9 g |
| Diámetro interior | 120.65 mm |
| Diámetro exterior | 174.625 mm |
| Anchura | 61.912 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | m224700 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 77.787 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 426000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2088,05 € Sin IVA
/ unidad
2526,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días