Rodamiento de rodillos cónicos Timken 56425-90030, Diámetro exterior: 165.1 mm | Diámetro interior: 107.95 mm | Anchura: 82.55 mm

Conjunto de copa doble para rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:56425-90030
Rubix:505642551001
fabricante:100053355
EAN:0053893337456
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior107.95 mm
Diámetro exterior165.1 mm
Anchura82.55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 56425 ASSY 90030


La configuración del TDO proporciona una amplia separación efectiva del rodamiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente significativo de la carga. Los rodamientos TDO pueden utilizarse en posiciones fijas o dejarse flotar en el orificio del alojamiento.

Cualidades

Copa doble y dos conos simples, con o sin separador. Cuando se utilizan separadores, el rodamiento se suministra como un conjunto precargado y emparejado. La copa presenta una ranura y orificios de lubricación en el diámetro exterior (OD). Los separadores están disponibles con o sin ranuras y orificios para lubricante.

Aplicaciones

Transmisiones de engranajes de servicio pesado; Varias configuraciones industriales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)82,55x165,1x165,1 mm
Peso neto5540 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)107,95x171,45x171,45 mm
Peso con embalaje5539,7 g
Diámetro interior107.95 mm
Diámetro exterior165.1 mm
Anchura82.55 mm
Holgura del rodamientocn
1357,76 Sin IVA
/ unidad
1642,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas