Rodamiento de rodillos cónicos Timken 745A, Diámetro exterior: 150.09 mm | Diámetro interior: 69.85 mm | Anchura: 46.673 mm
Timken Rodamiento de rodillos cónicos 745
Ver información técnicaReferencias
Timken:745A
Rubix:500074501001
fabricante:100060035
EAN:0053893081564


Resumen técnico
| Diámetro interior | 69.85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150.09 mm |
| Anchura | 46.673 mm |
Detalles de producto : 745 A
Los rodamientos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más ampliamente utilizado de rodamiento cónico de rodillos. Consiste en dos partes principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se monta en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.
Cualidades
Cono simple. Jaula de acero prensado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 46,673x113,106x113,106 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2638 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 149,3012x149,3012x52,4256 mm |
| Peso con embalaje | 2638,1 g |
| Diámetro interior | 69.85 mm |
| Diámetro exterior | 150.09 mm |
| Anchura | 46.673 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 745 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,97 € Sin IVA
/ unidad
433,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días