Rodamiento de rodillos cónicos Timken 9386H, Diámetro exterior: 177.8 mm | Diámetro interior: 84.138 mm | Anchura: 46.038 mm

Rodamiento de rodillos cónicos Timken 9300

Ver información técnica

Referencias

Timken:9386H
Rubix:500938600001
fabricante:100072451
EAN:0053893158426
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior84.138 mm
Diámetro exterior177.8 mm
Anchura46.038 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 9386 H


Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola fila son los más básicos y los más utilizados, y constan de un conjunto del cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Se monta típicamente en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. Jaula estampada de acero de una sola pieza que retiene los rodillos sobre el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46,038x127,254x127,254 mm
Peso neto3010 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)160,782x160,782x49,53 mm
Peso con embalaje3010 g
Diámetro interior84.138 mm
Diámetro exterior177.8 mm
Anchura46.038 mm
Holgura del rodamientocn
Serie9300
Materialacero
Jaulaacero
871,65 € Sin IVA
/ unidad
1054,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas