Rodamiento de rodillos cónicos Timken 67983/67920, Diámetro exterior: 282.575 mm | Diámetro interior: 203.2 mm | Anchura: 46.038 mm
Rodamiento de rodillos cónicos Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:67983/67920
Rubix:798083599000
EAN:0053893782577




Resumen técnico
| Diámetro interior | 203.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 282.575 mm |
| Anchura | 46.038 mm |
Detalles de producto : 67983/67920 ASSY 99401
Rodamiento de rodillos cónicos Timken
Rodamiento de rodillos cónicos Timken
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 203.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 282.575 mm |
| Anchura | 46.038 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 8.7 kg |
| Serie | 67900 |
| Material | stamped steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 1600 rpm |
| Velocidad límite | 2000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 46.038 mm |
| Norma | ANSI/ABMA (ABMA STANDARD 19.2) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 876000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 503000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2345,98 € Sin IVA
/ unidad
2838,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días