Rodamiento de rodillos cónicos Timken 9321, Diámetro exterior: 171.45 mm | Diámetro interior: 76.2 mm | Anchura: 31.75 mm

Copa de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:9321
Rubix:500932100001
fabricante:100058779
EAN:0053893157382
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior76.2 mm
Diámetro exterior171.45 mm
Anchura31.75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 9321


Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y los más utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la mayor variedad del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más ampliamente utilizado. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Típicamente se montan en pares enfrentados en un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá comprarse junto con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).

Cualidades

Cono simple. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También hay disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de cinta transportadora; Husillos de máquina-herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31,75x171,45x171,45 mm
Peso neto1394 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)186,182x186,182x42,672 mm
Peso con embalaje1393,9 g
Diámetro interior76.2 mm
Diámetro exterior171.45 mm
Anchura31.75 mm
Holgura del rodamientocn
Peso4.7 kg
Serie9300
Anchura de rodamiento total49.213 mm
Carga estática básica, radial - C0r351000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr94100 N
287,02 Sin IVA
/ unidad
347,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas