Rodamiento de rodillos cónicos Timken 35176, Diámetro exterior: 50 mm | Diámetro interior: 44.45 mm | Anchura: 23.012 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:35176
Rubix:503517600001
fabricante:100049079
EAN:0053893269986
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura23.012 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 35176


Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos piezas principales separables: el ensamblaje del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa correspondiente.

Cualidades

Cono único. La jaula de acero prensado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23,012x60,8x60,8 mm
Peso neto333 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)84,582x84,582x26,67 mm
Peso con embalaje332,9 g
Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura23.012 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.1 kg
Serie35000
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total23.012 mm
Carga estática básica, radial - C0r89200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25400 N
138,42 Sin IVA
/ unidad
167,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas