Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM88630, Diámetro exterior: 72.233 mm | Diámetro interior: 25.4 mm | Anchura: 25.4 mm
Anillo interior para rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:HM88630
Rubix:508863000001
fabricante:100025229
EAN:0053893429922


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72.233 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
Detalles de producto : HM 88630
Timken HM88630 anillo interior para rodamientos de rodillos cónicos: diámetro interior 25,4 mm, diseño robusto para soportar cargas. Para aplicaciones estándar en montaje espalda con espalda.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 396,9 g |
| Diámetro interior | 25.4 mm |
| Diámetro exterior | 72.233 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.6 kg |
| Serie | hm88600 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 5700 rpm |
| Velocidad límite | 7600 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 25.4 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 94200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 76800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,71 € Sin IVA
/ unidad
210,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días