Rodamiento de rodillos cónicos Timken H913810-20024, Diámetro exterior: 146.05 mm | Diámetro interior: 111.105 mm | Anchura: 25.4 mm
Aro de Rodamiento de Rodillos Cónicos con Soporte Controlado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:H913810-20024
Rubix:591381000001
fabricante:100098473
EAN:0053893706368






Resumen técnico
| Diámetro interior | 111.105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 146.05 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : H 913810 @
Rodamiento de rodillos cónicos Timken LL205410. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.
Aplicaciones
Vehicle front wheels / Differential and pinion configurations / Conveyor rolls / Machine tool spindles / Trailer wheels
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 154,4x154,4x39,1 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 888,1 g |
| Diámetro interior | 111.105 mm |
| Diámetro exterior | 146.05 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,95 € Sin IVA
/ unidad
120,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días