Rodamiento de rodillos cónicos SKF 39590/39520/Q, Diámetro exterior: 112.712 mm | Diámetro interior: 67 mm | Anchura: 32.162 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:39590/39520/Q
Rubix:798792047000
fabricante:47369
EAN:7316570609905
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior67 mm
Diámetro exterior112.712 mm
Anchura32.162 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 39590/39520/Q


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos, con medidas en pulgadas, están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Cualidades

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32,16x112,71x112,71 mm
Peso neto1160 g
Diámetro interior67 mm
Diámetro exterior112.712 mm
Anchura32.162 mm
Holgura del rodamientocn
Velocidad de referencia4300 rpm
Velocidad límite6300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r204000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr142000 N
108,13 Sin IVA
/ unidad
130,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas